SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0303 RELE TERM. 0,23-0,36 - LR2K0303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.23...0.36 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110230376
Artikelnummer
SNRLR2K0303
Herstellernummer
LR2K0303
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
0.23...0.36 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


