Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0302 RELE TERM. 0,16-0,23 - LR2K0302

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0302 RELE TERM. 0,16-0,23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.16...0.23 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110230369

Artikelnummer

SNRLR2K0302

Herstellernummer

LR2K0302

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

0.16...0.23 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR2K0302 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 0,06kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 0,16-0,23A, a una classe di intervento di 10A e a una protezioneda squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie