Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3559 RELE TERM. 48-65 CL20 - LR2D3559

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3559 RELE TERM. 48-65 CL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 48...65 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - Klasse 20

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110229110

Artikelnummer

SNRLR2D3559

Herstellernummer

LR2D3559

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

48...65 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

Klasse 20

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR2D3359 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 30 kW a 400 V grazie ad un range di regolazione termica 48-65 A, alla classe di intervento 20 e alla protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie