Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3555 RELE TERM. 30-40 CL20 - LR2D3555

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3555 RELE TERM. 30-40 CL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 30...40 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - Klasse 20

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110229097

Artikelnummer

SNRLR2D3555

Herstellernummer

LR2D3555

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

30...40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

Klasse 20

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

LR2D3355 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 18,5kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 30-40 A, a una classe di intervento 20 e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie