SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3553 RELE TERM. 23-32 CL20 - LR2D3553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 23...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - Klasse 20
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110229080
Artikelnummer
SNRLR2D3553
Herstellernummer
LR2D3553
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
23...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


