Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0910BW3 TELEINV 9A 24VDC LC VITI 3P - LP5K0910BW3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0910BW3 TELEINV 9A 24VDC LC VITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110501827

Artikelnummer

SNRLP5K0910BW3

Herstellernummer

LP5K0910BW3

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

LP5K0910BW3 di Schneider Electric è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 4kW a 400V. È composto da bobine a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 2 contatti ausiliari integratiNA, collegamento mediante morsetti a vite, circuito di alimentazione a inversione precablato, interblocco meccanico. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie