SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0601BW3 TELEINV 6A 24VDC LC VITI 3P - LP5K0601BW3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110500622
Artikelnummer
SNRLP5K0601BW3
Herstellernummer
LP5K0601BW3
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Breite:
90 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


