Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP4K1210BW3 CONTATTORE 12A 24VDC LC VITI 3P - LP4K1210BW3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP4K1210BW3 CONTATTORE 12A 24VDC LC VITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110791198

Artikelnummer

SNRLP4K1210BW3

Herstellernummer

LP4K1210BW3

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 12 A/ 690V AC-3 (5,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V a basso consumo con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie