SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K1201BD TELEINV 12A 24VDCVITI 3P - LP2K1201BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
243 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110791068
Artikelnummer
SNRLP2K1201BD
Herstellernummer
LP2K1201BD
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.59 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Breite:
90 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


