SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0901ED TELEINVERTITORE 9A. - LP2K0901ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
122 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110498349
Artikelnummer
SNRLP2K0901ED
Herstellernummer
LP2K0901ED
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.73 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Breite:
90 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


