Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0901BD TELEINV 9A 24VDCVITI 3P - LP2K0901BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0901BD TELEINV 9A 24VDCVITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110428537

Artikelnummer

SNRLP2K0901BD

Herstellernummer

LP2K0901BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

LP2K0901BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie