Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K09015BD INVERTITORE 9 A 24 VDC - LP2K09015BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K09015BD INVERTITORE 9 A 24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

122 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110498578

Artikelnummer

SNRLP2K09015BD

Herstellernummer

LP2K09015BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore invertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di bobine DC da 24V, contatti ausiliari integrati 2NC, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con interblocco meccanico (senza interblocco elettrico), questo modello non ha collegamenti di alimentazione precablati di inversione. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie