SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601BD3 TELEINVERTITORE 6A - LP2K0601BD3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
225 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110497021
Artikelnummer
SNRLP2K0601BD3
Herstellernummer
LP2K0601BD3
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


