Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601BD TELEINV 6A 24VDCVITI 3P - LP2K0601BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601BD TELEINV 6A 24VDCVITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys K

EAN

3389110429404

Artikelnummer

SNRLP2K0601BD

Herstellernummer

LP2K0601BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.24 kW

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

LP2K0601BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 2,2 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).