Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1SK0600ED MINI CONTATTORE 27MM 48V DC - LP1SK0600ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1SK0600ED MINI CONTATTORE 27MM 48V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

107 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110563948

Artikelnummer

SNRLP1SK0600ED

Herstellernummer

LP1SK0600ED

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

12 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Breite:

27 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

55.5 mm

Mini contattore TeSys SK, 2 poli (2NO). Adatto per applicazioni di carico non induttivo fino a 12 A/690V AC-1 e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 6 A/ 690V AC-3 (per motori a 3 fasi, un blocco di contatto aggiuntivo LA1SK deve essere montato sul contattore). Dispone di un circuito di controllo da 48V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Blocchi di contatto aggiuntivi LA1SK (polo di alimentazione, contatti ausiliari istantanei) e moduli soppressori LA4SK disponibili da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie