Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K1201BD CONTATTORE 12A 24VDCVITI 3P - LP1K1201BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K1201BD CONTATTORE 12A 24VDCVITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110790771

Artikelnummer

SNRLP1K1201BD

Herstellernummer

LP1K1201BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

LP1K1201BD è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 5,5 kW a 400 V. Compatto, utilizzabile su guida DIN, grazie ai collegamenti mediante morsetti a vite, può essere facilmente integrato in tuttii sistemi di controllo grazie alla bobina da 24 V CC e 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie