Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0910FD CONTATTORE 9A 110VDCVITI 3P - LP1K0910FD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0910FD CONTATTORE 9A 110VDCVITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

53 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110496406

Artikelnummer

SNRLP1K0910FD

Herstellernummer

LP1K0910FD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 110 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio avite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie