Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0910ED CONTATTORE 9A 48VDCVITI 3P - LP1K0910ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0910ED CONTATTORE 9A 48VDCVITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

53 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110496352

Artikelnummer

SNRLP1K0910ED

Herstellernummer

LP1K0910ED

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

LP1K0910ED è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400 V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, grazie ai collegamenti mediante morsetti a vite, può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina da 48 Vcc e a 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie