SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09008ND CONTATTORE 9A - LP1K09008ND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110495829
Artikelnummer
SNRLP1K09008ND
Herstellernummer
LP1K09008ND
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


