Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09008ED CONTATTORE 20A 48VDCVITI 2P+2R - LP1K09008ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09008ED CONTATTORE 20A 48VDCVITI 2P+2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42...42 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

53 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110495904

Artikelnummer

SNRLP1K09008ED

Herstellernummer

LP1K09008ED

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42...42 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

LP1K09008ED di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina 48 V CC e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie