Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09004GD CONTATTORE 9A - LP1K09004GD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09004GD CONTATTORE 9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118020191

Artikelnummer

SNRLP1K09004GD

Herstellernummer

LP1K09004GD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 125 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie