SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09004BD CONTATTORE 20A 24VDCVITI 4P - LP1K09004BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
119 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110495195
Artikelnummer
SNRLP1K09004BD
Herstellernummer
LP1K09004BD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


