SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610ED CONTATTORE 6A 48VDCVITI 3P - LP1K0610ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 1.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
53 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110494600
Artikelnummer
SNRLP1K0610ED
Herstellernummer
LP1K0610ED
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
1.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
4 A
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


