Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D80004BD CONTATTORE 80A - LP1D80004BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D80004BD CONTATTORE 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

429 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110234312

Artikelnummer

SNRLP1D80004BD

Herstellernummer

LP1D80004BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Breite:

96 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

181 mm

LP1D80004BD è un contattore TeSys D a 4 poli (4NA) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 125 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, collegamenti di potenza tramite morsetti a vite e comando tramite morsetti a vite. Senza contattiausiliari integrati, è possibile aggiungere i blocchi dei contatti ausiliari di montaggio anteriori (da ordinare separatamente). Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie