SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K09Q714 TeSys LJ - enclosed DOL reversing starte - LJ8K09Q714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110885729
Artikelnummer
SNRLJ8K09Q714
Herstellernummer
LJ8K09Q714
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Schutzart (IP):
IP65


