Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q710 Anlasser m. Not-Aus LG8-K, IP 657 -2 Dre - LG8K06Q710

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q710 Anlasser m. Not-Aus LG8-K, IP 657 -2 Dre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110657388

Artikelnummer

SNRLG8K06Q710

Herstellernummer

LG8K06Q710

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP65

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie