SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q707 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT - LG8K06Q707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110657364
Artikelnummer
SNRLG8K06Q707
Herstellernummer
LG8K06Q707
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...415 V
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


