Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 TeSys LE - enclosed DOL starter - 25 A - - LE1D25M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 TeSys LE - enclosed DOL starter - 25 A -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

107 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

TeSys

EAN

3389110579062

Artikelnummer

SNRLE1D25M7

Herstellernummer

LE1D25M7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore per motori 3P fino a 11kW@400V (22A AC-3). Da completare con relè di sovraccarico Deca per la protezione del motore dai sovraccarichi. Avviatori motore ON/OFF: controllo della rotazione a 1 via del motore a 3 fasi, con pulsanti verde e rosso. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un contattore precablato LC1D con un circuito di controllo 220 V 50/60 Hz. È conforme a Β 60947-4-1,conformità ambientale (Β/REACh).