Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09Q7 Motorstarter LE1-D, IP 657 , 4kW, 1 Dreh - LE1D09Q7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09Q7 Motorstarter LE1-D, IP 657 , 4kW, 1 Dreh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

107 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

TeSys

EAN

3389110572537

Artikelnummer

SNRLE1D09Q7

Herstellernummer

LE1D09Q7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.