SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D32AB7 Stern-Dreieck Schutzkombination, 25kW, 2 - LC3D32AB7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 25 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
451 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
2050000007453
Artikelnummer
SNRLC3D32AB7
Herstellernummer
LC3D32AB7
Hersteller
SNR
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
25 kW
Schutzart (IP):
IP20