Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004M7 TELEINVERTITORE 80A 220VAC 50/60HZ - LC2D80004M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004M7 TELEINVERTITORE 80A 220VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Umschaltschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110086669

Artikelnummer

SNRLC2D80004M7

Herstellernummer

LC2D80004M7

Hersteller

SNR

Funktion:

Umschaltschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Breite:

207 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

158 mm

Contattore di commutazione TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Viene fornito con una bobina da 220 V 50/60 Hz, senza contatto ausiliario, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una duratameccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 207 mm x 158 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. È preassemblato con collegamenti di potenza precablati, anche con interblocco meccanico. Certificazione multi-standard (UL,LROS,CSA,CCC,EAC,UKCA,CB,DNV-GL,RINA,BV).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie