Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D38BL TELEINVERTITORE 38A 24VDCLC - LC2D38BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D38BL TELEINVERTITORE 38A 24VDCLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110545166

Artikelnummer

SNRLC2D38BL

Herstellernummer

LC2D38BL

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.9 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

101 mm

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 38 A/440 V AC-3/3e (18.5kW@400V). È dotato di bobine a basso consumo da 24 V CC con moduli soppressori transitori, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie