SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25FE7 TELEINVERTITORE 25A 115VAC 50/60HZ - LC2D25FE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
254 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110386790
Artikelnummer
SNRLC2D25FE7
Herstellernummer
LC2D25FE7
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115...115 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Breite:
90 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
92 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


