Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09EHE TELEINVERTITORE 9A 48-130VAC/DCGREEN - LC2D09EHE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09EHE TELEINVERTITORE 9A 48-130VAC/DCGREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480987854

Artikelnummer

SNRLC2D09EHE

Herstellernummer

LC2D09EHE

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

86 mm

LC2D09EHE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie