SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G4004EHEN CONTATTORE TESYSG400 4P STD 48-130V ACDC - LC1G4004EHEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 550 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.712 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481922083
Artikelnummer
SNRLC1G4004EHEN
Herstellernummer
LC1G4004EHEN
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
550 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
400 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
185 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
226 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


