Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F2100M7 CONT 2100A 3P 220V-50/60HZ - LC1F2100M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F2100M7 CONT 2100A 3P 220V-50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.332 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118372689

Artikelnummer

SNRLC1F2100M7

Herstellernummer

LC1F2100M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

Contattore TeSys F, 3p (3 NA), AC1, <= 440 V 2100A, 220 Vca. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys F - tipo di prodotto o componente: contattore - nome abbreviato: LC1F - applicazione contattore: carico resistivo - categoria di utilizzazione: AC-1 - numero di poli: 3P - composizione contatto polo: 3 NO - Tensione nominale di impiego [Ue]: <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie