Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1700 CONT 1700A 3P NU - LC1F1700

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1700 CONT 1700A 3P NU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1700 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19.605 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118372825

Artikelnummer

SNRLC1F1700

Herstellernummer

LC1F1700

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1700 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1700A, AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina ( da ordinare separatamente), fornisce morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie