Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250MD CONTATTORE 1250A 3P 220V DC - LC1F1250MD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250MD CONTATTORE 1250A 3P 220V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16.299 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485242606

Artikelnummer

SNRLC1F1250MD

Herstellernummer

LC1F1250MD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

309 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

255 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1250 A/690V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Dispone di una bobina DC 220/230V a basso assorbimento in ritenuta, morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. Per elevate velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, offre elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina montata sul cassetto e a un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie