Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250 CONT 1250A 3P NU - LC1F1250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250 CONT 1250A 3P NU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485242538

Artikelnummer

SNRLC1F1250

Herstellernummer

LC1F1250

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

309 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

255 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1250 A/690V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina per consentire una successiva selezione e installazione (bobina da ordinare separatamente), Dispone di morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. Per elevate velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, offre elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie a un cassetto in cui inserire la bobina selezionata e a un'ampiascelta di blocchi e accessori aggiuntivi (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie