Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1000P7 CONTATTORE 3P 1000 A AC3 - LC1F1000P7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 560 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1250 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485432151

Artikelnummer

SNRLC1F1000P7

Herstellernummer

LC1F1000P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

560 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1250 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

1000 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1000A AC-3, per applicazioni motore fino a 400kW@400V. Modello a due bobine, fornisce bobine a basso consumo 230 V 40-400 Hz CA, morsetti a vite/sbarre/capicorda Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate Installazione e manutenzione semplici grazie alla bobina e ad un'ampia gamma di accessori Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità alla sostenibilità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie