Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1000F7 CONTATTORE 3P 1000 A AC3 110VAC - LC1F1000F7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485432137

Artikelnummer

SNRLC1F1000F7

Herstellernummer

LC1F1000F7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1250 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

1000 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

560 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

contactor, TeSys F, 3P(3NO), AC-3, <=440V 1000A, coil 110V AC