Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT253BL CONTATTORE 25A 24VDC LC MOLLA 4P - LC1DT253BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT253BL CONTATTORE 25A 24VDC LC MOLLA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Industry

EAN

3389118007161

Artikelnummer

SNRLC1DT253BL

Herstellernummer

LC1DT253BL

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 25 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CC a basso consumo da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).