Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT200AKUE CTR DECA 200A 4P 100-250V ACDC EVLK - LC1DT200AKUE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

374 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487155942

Artikelnummer

SNRLC1DT200AKUE

Herstellernummer

LC1DT200AKUE

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

132 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

155 mm

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-1 fino a 200 A440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 100-250 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari integrati 1NA+1NC. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 132 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale alcircuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie