Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DPKM7 CONTATTORE 30KVAR 220VAC - LC1DPKM7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DPKM7 CONTATTORE 30KVAR 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

71 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480401268

Artikelnummer

SNRLC1DPKM7

Herstellernummer

LC1DPKM7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

30 kvar

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

30 kvar

Breite:

55 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

156 mm

Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 30 kVAR a 400V 50 Hz (50 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guida DIN ofissaggio a vite. Certificato secondo diverse norme (IEC, UL, CSA) e conforme alla norma IEC 60831 per condensatori statici di rifasamento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie