SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DFKB7 CONTATTORE 12,5KVAR 24VAC - LC1DFKB7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480401312
Artikelnummer
SNRLC1DFKB7
Herstellernummer
LC1DFKB7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440...440 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
12.5 kvar
Breite:
45 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
121 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


