Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80CW CONTATTORE 80A 36VDC - LC1D80CW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80CW CONTATTORE 80A 36VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 36...36 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

176 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110440058

Artikelnummer

SNRLC1D80CW

Herstellernummer

LC1D80CW

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

36...36 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

15 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

32 A

Breite:

85 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

186 mm

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3/AC-3e fino a 80 A @440V. Fornisce una bobina CC ad ampia gamma da 36 V, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 10 Mcicli e una durata elettrica di 1,5 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 85 mm x 186 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, CSA, UL, GOST, BV, RINA, DNV, LROS, GL).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie