Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008G7 CONTATTORE 80A 120VAC 2+2P - LC1D80008G7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008G7 CONTATTORE 80A 120VAC 2+2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110265613

Artikelnummer

SNRLC1D80008G7

Herstellernummer

LC1D80008G7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

140 mm

I contattori TeSys Deca sono stati progettati per la perfetta integrazione nei sistemi di controllo. Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. I contattori TeSys Deca sono disponibili con valori nominali di 13 contattori per applicazioni con motori induttivi fino a 150 ampere a pieno carico e carichi resistivi fino a 200 ampere. Questo contattore IEC a 4 poli può essere montato su guida DIN o montato direttamente su un pannello. Il contattore ha due contatti di potenza normalmente aperti e due contatti di potenza normalmente chiusi. I contatti di potenza hanno un carico resistivo nominale di 110 A. Il contattore è fornito con una bobina da 120 VCA 50/60 Hz. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea di accessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 5,00 pollici, largo 3,78 pollici e profondo 5,51 pollici. Ha un peso di 4.06 lbs. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine. Il contattore, inoltre, è conforme ai requisiti RoHS/REACh.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie