Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38G7 CONTATTORE 38A 120VAC - LC1D38G7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38G7 CONTATTORE 38A 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110352245

Artikelnummer

SNRLC1D38G7

Herstellernummer

LC1D38G7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

92 mm

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 38 A/690 V AC-3/3e (18.5kW@400V). Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina da 120 V CA 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Il contattore ha un valore nominale di 10 HP da 200 a 208 VCA, 10 HP a 240 VCA, 20 HP a 480 VCA e 25 HP a 600 VCA trifase. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Se utilizzato con un interruttore da 480 VCA fino a 60 A, questo contattore può avere una SCCR fino a 85 kA. Se utilizzato con un fusibile fino a 600 VCA 80 A Classe J o CC, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Il contattore è fornito con una bobina da 120 V CA 50/60 Hz. Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia lineadi accessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 3,35 pollici, largo 1,77 pollici e profondo 3,62 pollici. Pesa 0,84 libbre. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC,CCC, EAC e Marine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie