Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25T7 CONTATTORE 25A 480VAC - LC1D25T7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25T7 CONTATTORE 25A 480VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

127 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110349726

Artikelnummer

SNRLC1D25T7

Herstellernummer

LC1D25T7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

92 mm

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 25 A/690 V AC-3/3e (11kW@400V). Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina CA da 480 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza),montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Il contattore ha un valore nominale di 7.5 HP a 200-208 VCA, 7.5 HP a 240 VCA, 15 HP a 480 VCA e 20 HP a 600 VCA trifase. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Se utilizzato con un interruttore da 480 VCA fino a 60 A, questo contattore può avere una SCCR fino a 85 kA. Se utilizzato con un fusibile fino a 600 VCA 60 A Classe J o CC, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Il contattore è fornito con una bobina da 480 V CA 50/60 Hz. Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea diaccessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 3,35 pollici, largo 1,77 pollici e profondo 3,62 pollici. Pesa 0,82 libbre. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie