SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25BNE CONTATTORE 25A 24-60VAC/DC GREEN - LC1D25BNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480987724
Artikelnummer
SNRLC1D25BNE
Herstellernummer
LC1D25BNE
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


